Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro4.984 pulg.
- Exterior Diámetro5.262 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro55D
- GradoEstándar
- MaterialPTFE
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -50° a 500° F
- UPC_NO193005270230
Descripción general
- PTFE es un material de baja fricción con un excelente rango de temperatura
- También tiene una excelente resistencia a los productos químicos y al vapor