Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.799 pulg.
- Outside Diameter1.005 pulg.
Details
- ColorNegro
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro80A
- GradoEstándar
- MaterialAflas
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe 30° a 450° F
- UPC_NO193005182786
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAA80117 JUNTA O-RING AFLAS - SALPICADERO 117 -PAC
- Aflas combina una excelente resistencia a los productos químicos, el aceite y el vapor
- A menudo se utiliza en aplicaciones de perforación de petróleo y tierra profunda