Motion
ZUSAFLS70017
Junta tórica de fluorosilicona - Dash 017 - Paquete de 5
Artículo MI #11486941
No. Fabricante ZUSAFLS70017
Precio8.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de fluorosilicona - Dash 017 - Paquete de 5
Artículo MI #11486941
No. Fabricante ZUSAFLS70017
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
Precio8.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.676 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.816 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Fluorosilicona
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    5
  • Rango de temperatura
    De -80° a 480° F
  • UPC_NO
    193005335885

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAFLS70017 O-RING DE FLUOROSILICONA - DAS
  • La fluorosiliciona es una combinación de fluoroelastómero y silicona que da como resultado un material excelente para combustibles, productos químicos y aceites con un amplio rango de temperaturas