Motion
ZUSA-RC-332
Material de cable de silicona FDA - Sección transversal 3mm x 100 pies Largo
Artículo MI #11487198
No. Fabricante ZUSA-RC-332
Precio159.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de cable de silicona FDA - Sección transversal 3mm x 100 pies Largo
Artículo MI #11487198
No. Fabricante ZUSA-RC-332

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$159.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    850 psi

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Sección transversal
    3mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Alimentos
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Rango de temperatura
    -80° a 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-332 CORDÓN DE GOMA DE SILICONA FDA - 3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good