Motion
BULK-FG-3
Empaque de brida de aramida de cara completa con aglutinante Buna-N para tubo de 1" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487273
No. Fabricante BULK-FG-3
Precio3.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaque de brida de aramida de cara completa con aglutinante Buna-N para tubo de 1" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487273
No. Fabricante BULK-FG-3
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
Precio3.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Aramida con aglutinante de Buna-N
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005015534

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-3 BRIDA DE ARAMIDA/BUNA-N DE CARA COMPLETA