Motion
BULK-FG-66
Empaque de brida de aramida de cara completa con aglutinante Buna-N para tubo de 8" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487312
No. Fabricante BULK-FG-66
Precio44.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaque de brida de aramida de cara completa con aglutinante Buna-N para tubo de 8" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487312
No. Fabricante BULK-FG-66
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
Precio44.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    7/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    8 pulg.
  • Diámetro exterior
    13-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Aramida con aglutinante de Buna-N
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005019396

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-66 ARAMIDA DE CARA COMPLETA/BUNA-N FLLANG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good