Motion
BULK-FG-286
Anillo de aramida con junta de brida de aglutinante Buna-N para tubo de 4" - 1/8" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11487376
No. Fabricante BULK-FG-286
Precio18.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de aramida con junta de brida de aglutinante Buna-N para tubo de 4" - 1/8" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11487376
No. Fabricante BULK-FG-286
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
Precio18.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Aramida con aglutinante de Buna-N
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005015398

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-286 ANILLO DE ARAMIDA/BUNA-N BRIDA GA