Motion
BULK-FG-409
Junta de brida de caucho Viton de cara completa para tubo de 1" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487377
No. Fabricante BULK-FG-409
Precio12.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de caucho Viton de cara completa para tubo de 1" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487377
No. Fabricante BULK-FG-409
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
Precio12.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Goma Viton
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -20° a 450 °F
  • UPC_NO
    193005016616

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-409 BRIDA DE VITÓN DE CARA COMPLETA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"