Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería2 pulg.
- Diámetro exterior4-1/8 pulg.
Details
- ColorNegro
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialGoma de Buna-N
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D2000 BF 607
- Rango de temperatura-30° a 250 °F
- UPC_NO193005019976
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-711 RING BUNA-N FLANGE GASKET FO