Motion
BULK-FG-715
Anillo Buna-N Junta de brida de caucho para tubo de 4" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487495
No. Fabricante BULK-FG-715
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo Buna-N Junta de brida de caucho para tubo de 4" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487495
No. Fabricante BULK-FG-715
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
Precio11.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6-7/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Goma de Buna-N
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, ASTM D2000 BF 607
  • Rango de temperatura
    -30° a 250 °F
  • UPC_NO
    193005020019

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-715 RING BUNA-N FLANGE GASKET FO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo