Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno5/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
Details
- ColorGris oscuro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGrafito con inserto de acero inoxidable
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-400° a 975 °F
- UPC_NO193005022761
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-963 GRAFITO REFORZADO DE CARA COMPLETA