Motion
BULK-FG-970
Junta de brida de grafito reforzado de cara completa para tubo de 5" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487503
No. Fabricante BULK-FG-970
Precio28.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de grafito reforzado de cara completa para tubo de 5" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487503
No. Fabricante BULK-FG-970
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
Precio28.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    7/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Grafito con inserto de acero inoxidable
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -400° a 975 °F
  • UPC_NO
    193005022846

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-970 GRAFITO REFORZADO DE CARA COMPLETA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"