Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior8-1/2 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialPlástico PTFE
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA
- Rango de temperatura-450° a 500 °F
- UPC_NO193005005443
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-1151 BRIDA PTFE DE CARA COMPLETA GASKE