Motion
BULK-FG-1153
Junta de brida de plástico PTFE de cara completa para tubo de 4-1/2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487528
No. Fabricante BULK-FG-1153
Precio54.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de plástico PTFE de cara completa para tubo de 4-1/2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487528
No. Fabricante BULK-FG-1153
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
Precio54.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    9-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Plástico PTFE
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, FDA
  • Rango de temperatura
    -450° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005005467

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-1153 BRIDA PTFE DE CARA COMPLETA GASKE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good