Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior6-1/8 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialPlástico PTFE
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA
- Rango de temperatura-450° a 500 °F
- UPC_NO193005005894