Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería5 pulg.
- Diámetro exterior7-3/4 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialPlástico PTFE
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA
- Rango de temperatura-450° a 500 °F
- UPC_NO193005004453