Motion
BULK-FG-1635
Junta de brida de grafito comprimible en anillo para tubo de 4" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487684
No. Fabricante BULK-FG-1635
Precio12.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de grafito comprimible en anillo para tubo de 4" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487684
No. Fabricante BULK-FG-1635
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
Precio12.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6-7/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Grafito
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -400° a 975 °F
  • UPC_NO
    193005010799

Descripción general

Descripción del fabricante
FLAN DE GRAFITO FLEXIBLE CON ANILLO BULK-FG-1635

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo