Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno5/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería1/2 pulg.
- Diámetro exterior3-1/2 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialPlástico de ePTFE
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA
- Rango de temperatura-450° a 600 °F
- UPC_NO193005013486
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-1879 EPTF COMPRESIBLE DE CARA COMPLETA