Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3 pulg.
- Diámetro exterior8-1/4 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialPlástico de ePTFE
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA
- Rango de temperatura-450° a 600 °F
- UPC_NO193005014070