Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3-3/4 pulg.
Details
- ColorBlanco
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialPlástico de ePTFE
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA
- Rango de temperatura-450° a 600 °F
- UPC_NO193005013028
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-1837 ANILLO COMPRIMIBLE EPTFE FLA