Motion
BULK-FG-1861
Junta de brida de plástico de ePTFE con anillo para tubo de 2" - 1/8" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11487738
No. Fabricante BULK-FG-1861
Precio46.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de plástico de ePTFE con anillo para tubo de 2" - 1/8" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11487738
No. Fabricante BULK-FG-1861
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
Precio46.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Plástico de ePTFE
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, FDA
  • Rango de temperatura
    -450° a 600 °F
  • UPC_NO
    193005013295

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-1861 ANILLO COMPRIMIBLE EPTFE FLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"