Motion
BULK-FG-1972
Junta para heridas en espiral con relleno de grafito para tubo de 3/4" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487742
No. Fabricante BULK-FG-1972
Precio6.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta para heridas en espiral con relleno de grafito para tubo de 3/4" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487742
No. Fabricante BULK-FG-1972
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
Precio6.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del elemento de sellado
    1-9/16 pulg.
  • Grosor del elemento de sellado
    0.175 pulg.

Detalles

  • Color
    Metálico
  • Material de relleno
    Grafito
  • Tipo de junta
    Herida en espiral
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 304
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.20
  • Rango de temperatura
    -300° a 1200 °F
  • UPC_NO
    193005319083

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-1972 JUNTA DE BRIDA ENROLLADA EN ESPIRAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"