Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3-3/8 pulg.
- Diámetro exterior del elemento de sellado2-3/4 pulg.
- Grosor del elemento de sellado0.175 pulg.
Details
- ColorMetálico
- Material de rellenoPTFE
- Tipo de juntaHerida en espiral
- MaterialAcero inoxidable 304
- Número de orificios de pernos0
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 304
- Estándares cumplidosASME B16.20
- Rango de temperatura-300° a 1200 °F
- UPC_NO193005319236
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-2020 JUNTA DE BRIDA ENROLLADA EN ESPIRAL