Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 pies
- Longitud total5 pies
- Grosor general0,276 pulg.
- Ancho general1/2 pulg.
- Grosor0,276 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- MaterialEPTFE compresible
- Estándares cumplidosFDA
- Rango de temperatura-450° a 500 °F
- UPC_NO193005353872
- Clasificación de presión de vacío2,500 psi
Descripción general
- A veces se utiliza en aplicaciones de grado alimentario, esta tira adhesiva crea un gran sellado y tiene una aplicación rápida y fácil a cualquier conexión personalizada