Motion
BULK-GT-EPTFE-37

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GT-EPTFE-37

Cinta de ePTFE compresible con adhesivo - 0,236" Grosor x 3/4" de ancho x 25 pies Largo
Artículo MI #11487806
No. Fabricante BULK-GT-EPTFE-37
Precio563.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GT-EPTFE-37

Cinta de ePTFE compresible con adhesivo - 0,236" Grosor x 3/4" de ancho x 25 pies Largo
Artículo MI #11487806
No. Fabricante BULK-GT-EPTFE-37
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
Precio563.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Longitud total
    25 pies
  • Grosor general
    0,236 pulg.
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Grosor
    0,236 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material
    EPTFE compresible
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Rango de temperatura
    -450° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005353995
  • Clasificación de presión de vacío
    2,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-GT-EPTFE-37 GASEOSA COMPRESIBLE
  • A veces se utiliza en aplicaciones de grado alimentario, esta tira adhesiva crea un gran sellado y tiene una aplicación rápida y fácil a cualquier conexión personalizada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"