Motion
BULK-GT-EPTFE-49

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GT-EPTFE-49

Cinta de ePTFE compresible con adhesivo - 0,079" Grosor x 1" de ancho x 50 pies Largo
Artículo MI #11487814
No. Fabricante BULK-GT-EPTFE-49
Precio501.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GT-EPTFE-49

Cinta de ePTFE compresible con adhesivo - 0,079" Grosor x 1" de ancho x 50 pies Largo
Artículo MI #11487814
No. Fabricante BULK-GT-EPTFE-49
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
Precio501.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Longitud total
    50 pies
  • Grosor general
    0,079 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Grosor
    0,079 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material
    EPTFE compresible
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Rango de temperatura
    -450° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005354077
  • Clasificación de presión de vacío
    2,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-GT-EPTFE-49 GASEOSA COMPRESIBLE
  • A veces se utiliza en aplicaciones de grado alimentario, esta tira adhesiva crea un gran sellado y tiene una aplicación rápida y fácil a cualquier conexión personalizada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo