Especificaciones
Dimensions
- Longitud60 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho60 pulg.
Details
- ColorVerde
- CompresibilidadDel 5 al 15 %
- Densidad2 g/cm3
- MaterialFibra de aramida/caucho de buna-N
- Presión máxima1,450 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura0° a 400 °F
- UPC_NO193005351861
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AH-1 ARAMID/BUNA-N GASKET SHEE
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho Buna-N, estas láminas son una excelente opción multiusos debido a su resistencia al aceite, al agua y a la temperatura.