Motion
BULK-FGSM-AH-7

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-7

Lámina de junta de aramida/buna-N - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11487835
No. Fabricante BULK-FGSM-AH-7
Precio9.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-7

Lámina de junta de aramida/buna-N - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11487835
No. Fabricante BULK-FGSM-AH-7
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
Precio9.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Compresibilidad
    Del 5 al 15 %
  • Densidad
    2 g/cm3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho de buna-N
  • Presión máxima
    1,450 psi
  • Recuperación
    0.5
  • Rango de temperatura
    0° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005351922
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AH-7 ARAMID/BUNA-N GASKET SHEE
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho Buna-N, estas láminas son una excelente opción multiusos debido a su resistencia al aceite, al agua y a la temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"