Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho6 pulg.
Detalles
- ColorBlanco roto
- CompresibilidadDel 5 al 15 %
- Densidad2 g/cm3
- MaterialFibra de aramida/caucho SBR
- Presión máxima1,450 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura0° a 350 °F
- UPC_NO193005352011
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho SBR, estas láminas son una excelente opción multiusos debido a su resistencia al agua, la abrasión y la temperatura.