Motion
ZUSA-CP-1
Empaquetadura de compresión de ePTFE: 3/16" de ancho x 3/16" de alto x 100 pies Largo
Artículo MI #11487845
No. Fabricante ZUSA-CP-1
Precio775.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión de ePTFE: 3/16" de ancho x 3/16" de alto x 100 pies Largo
Artículo MI #11487845
No. Fabricante ZUSA-CP-1
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
Precio775.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/16 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Longitud total
    100 pies
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Material de relleno
    Grafito
  • Para aplicación rotativa
    Sí
  • Material
    ePTFE
  • Presión máxima
    1500 psi
  • Velocidad máxima
    3600 fpm
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Rango de temperatura
    -400° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005317102

Descripción general

Descripción del fabricante
PACKING DE COMPRESIÓN EPTFE ZUSA-CP-1 - 3/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo