Motion
ZUSA-CP-2
Empaquetadura de compresión de ePTFE: 3/16" de ancho x 3/16" de alto x 50 pies Largo
Artículo MI #11487846
No. Fabricante ZUSA-CP-2
Precio398.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión de ePTFE: 3/16" de ancho x 3/16" de alto x 50 pies Largo
Artículo MI #11487846
No. Fabricante ZUSA-CP-2
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
Precio398.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/16 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Longitud total
    50 pies
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Material de relleno
    Grafito
  • Para aplicación rotativa
  • Material
    ePTFE
  • Presión máxima
    1500 psi
  • Velocidad máxima
    3600 fpm
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Rango de temperatura
    -400° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005317119

Descripción general

Descripción del fabricante
PACKING DE COMPRESIÓN EPTFE ZUSA-CP-2 - 3/

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"