Motion
ZUSA-CP-6
Empaquetadura de compresión de ePTFE: 1/4" de ancho x 1/4" de alto x 50 pies Largo
Artículo MI #11487850
No. Fabricante ZUSA-CP-6
Precio654.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión de ePTFE: 1/4" de ancho x 1/4" de alto x 50 pies Largo
Artículo MI #11487850
No. Fabricante ZUSA-CP-6
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
Precio654.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/4 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Longitud total
    50 pies
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Material de relleno
    Grafito
  • Para aplicación rotativa
    Sí
  • Material
    ePTFE
  • Presión máxima
    1500 psi
  • Velocidad máxima
    3600 fpm
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Rango de temperatura
    -400° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005317157

Descripción general

Descripción del fabricante
PACKING COMPRESIÓN ZUSA-CP-6 EPTFE - 1/

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good