Motion
ZUSA-CP-58
Empaquetadura de compresión PTFE - 3/16" de ancho x 3/16" de alto x 5 pies Largo
Artículo MI #11487862
No. Fabricante ZUSA-CP-58
Precio32.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión PTFE - 3/16" de ancho x 3/16" de alto x 5 pies Largo
Artículo MI #11487862
No. Fabricante ZUSA-CP-58
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
Precio32.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/16 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Longitud total
    5 pies
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Para aplicación rotativa
  • Material
    PTFE
  • Presión máxima
    1000 psi
  • Velocidad máxima
    1800 fpm
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Rango de temperatura
    -150° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005317270

Descripción general

Descripción del fabricante
PACKING DE COMPRESIÓN DE ZUSA-CP-58 PUNTOS - 3/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"