Motion
ZUSA-CP-96
Empaquetadura de compresión de PTFE lubricada - 3/8" de ancho x 3/8" de alto x 5 pies Largo
Artículo MI #11487883
No. Fabricante ZUSA-CP-96
Precio55.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión de PTFE lubricada - 3/8" de ancho x 3/8" de alto x 5 pies Largo
Artículo MI #11487883
No. Fabricante ZUSA-CP-96
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
Su precio$55.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/8 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Longitud total
    5 pies
  • Ancho
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material de relleno
    Aceite lubricante
  • Para aplicación rotativa
    Sí
  • Material
    PTFE
  • Presión máxima
    1000 psi
  • Velocidad máxima
    1800 fpm
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Rango de temperatura
    -150° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005317485

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CP-96 COMPRESIÓN PTFE LUBRICADA P