Motion
ZUSA-CP-270
Empaquetadura de compresión de fibra de carbono: 1/2" de ancho x 1/2" de alto x 25 pies Largo
Artículo MI #11487913
No. Fabricante ZUSA-CP-270
Precio838.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión de fibra de carbono: 1/2" de ancho x 1/2" de alto x 25 pies Largo
Artículo MI #11487913
No. Fabricante ZUSA-CP-270
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
Precio838.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Longitud total
    25 pies
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material de relleno
    Grafito y PTFE
  • Para aplicación rotativa
  • Material
    Fibra de carbono
  • Presión máxima
    4000 psi
  • Velocidad máxima
    3600 fpm
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Rango de temperatura
    -400° a 1000 °F
  • UPC_NO
    193005317782

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CP-270 PAC DE COMPRESIÓN DE FIBRA DE CARBONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno