Motion
ZUSA-CP-361
Empaquetadura de compresión de grafito: 3/8" de ancho x 3/8" de alto x 5 pies Largo
Artículo MI #11487939
No. Fabricante ZUSA-CP-361
Precio35.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión de grafito: 3/8" de ancho x 3/8" de alto x 5 pies Largo
Artículo MI #11487939
No. Fabricante ZUSA-CP-361
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
Precio35.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/8 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Longitud total
    5 pies
  • Ancho
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Para aplicación rotativa
    Sí
  • Material
    Grafito expandido
  • Presión máxima
    6500 psi
  • Velocidad máxima
    3900 fpm
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Rango de temperatura
    -400° a 1000 °F
  • UPC_NO
    193005337360

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CP-361 COMPRESIÓN DE GRAFITO PACKING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno