Motion
BULK-GMT-SBR-12

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-12

Arandela de caucho a presión SBR para diámetro interior de orificio de 9/16" y grosor de borde de 1/16" - 5/16" ID - Paquete de 50
Artículo MI #11487947
No. Fabricante BULK-GMT-SBR-12
Precio23.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-12

Arandela de caucho a presión SBR para diámetro interior de orificio de 9/16" y grosor de borde de 1/16" - 5/16" ID - Paquete de 50
Artículo MI #11487947
No. Fabricante BULK-GMT-SBR-12
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
Precio23.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    55A
  • Material
    SBR
  • Cantidad del paquete
    50
  • Estándares cumplidos
    AN 931-5-9, MS35489-9
  • Rango de temperatura
    -20° a 170 °F
  • UPC_NO
    193005339708

Descripción general

Descripción del fabricante
GROMM DE GOMA A PRESIÓN DE BULK-GMT-SBR-12 SBR
  • Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
  • SBR Rubber es el material de arandela más común debido a su buena resistencia a la abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno