Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/4 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro55A
- MaterialSBR
- Cantidad del paquete25
- Estándares cumplidosAN 931-4-12, MS35489-7
- Rango de temperatura-20° a 170 °F
- UPC_NO193005339753
Descripción general
- Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
- SBR Rubber es el material de arandela más común debido a su buena resistencia a la abrasión.