Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Diámetro exterior1-1/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro55A
- MaterialSBR
- Cantidad del paquete25
- Estándares cumplidosAN 931-8-13, MS35489-14
- Rango de temperatura-20° a 170 °F
- UPC_NO193005339791
Descripción general
- Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
- SBR Rubber es el material de arandela más común debido a su buena resistencia a la abrasión.