Motion
BULK-GMT-SBR-93

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-93

Arandela de caucho a presión SBR para diámetro interior de orificio de 2-3/8" y grosor de borde de 1/8" - 1-1/4" ID - Paquete de 5
Artículo MI #11487968
No. Fabricante BULK-GMT-SBR-93
Precio31.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-93

Arandela de caucho a presión SBR para diámetro interior de orificio de 2-3/8" y grosor de borde de 1/8" - 1-1/4" ID - Paquete de 5
Artículo MI #11487968
No. Fabricante BULK-GMT-SBR-93
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
Precio31.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    55A
  • Material
    SBR
  • Cantidad del paquete
    5
  • Estándares cumplidos
    AN931-A20-38, MS35489-54
  • Rango de temperatura
    -20° a 170 °F
  • UPC_NO
    193005339913

Descripción general

Descripción del fabricante
GROMM DE GOMA A PRESIÓN DE BULK-GMT-SBR-93 SBR
  • Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
  • SBR Rubber es el material de arandela más común debido a su buena resistencia a la abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno