Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/4 pulg.
- Diámetro exterior5/8 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro50A
- MaterialBuna-N
- Cantidad del paquete100
- Estándares cumplidosAN931-A4-7, MS35489-35
- Rango de temperatura-40° a 250 °F
- UPC_NO193005339944
Descripción general
- Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
- El caucho Buna-N es un material resistente con buena resistencia al aceite y a la grasa.