Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Diámetro exterior7/8 pulg.
Details
- ColorNegro
- Durómetro50A
- MaterialBuna-N
- Cantidad del paquete50
- Estándares cumplidosAN931-A6-10, MS35489-40
- Rango de temperatura-40° a 250 °F
- UPC_NO193005339982
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-GMT-H50-22 BUNA-N DE GOMA A PRESIÓN GR
- Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
- El caucho Buna-N es un material resistente con buena resistencia al aceite y a la grasa.