Motion
BULK-GMT-H50-49

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-H50-49

Arandela a presión de caucho Buna-N para orificios de 7/8" de D.I. y borde de 1/8" de grosor - 5/8" de D.I. - Paquete de 25
Artículo MI #11487979
No. Fabricante BULK-GMT-H50-49
Precio16.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-H50-49

Arandela a presión de caucho Buna-N para orificios de 7/8" de D.I. y borde de 1/8" de grosor - 5/8" de D.I. - Paquete de 25
Artículo MI #11487979
No. Fabricante BULK-GMT-H50-49
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
Precio16.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    50A
  • Material
    Buna-N
  • Cantidad del paquete
    25
  • Estándares cumplidos
    AN931-A10-14, MS35489-46
  • Rango de temperatura
    -40° a 250 °F
  • UPC_NO
    193005340025

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-GMT-H50-49 BUNA-N DE GOMA A PRESIÓN GR
  • Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
  • El caucho Buna-N es un material resistente con buena resistencia al aceite y a la grasa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno