Motion
BULK-GMT-H50-58

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-H50-58

Arandela a presión de caucho Buna-N para diámetro interior de orificio de 1" y grosor de borde de 1/8" - 3/8" ID - Paquete de 10
Artículo MI #11487981
No. Fabricante BULK-GMT-H50-58
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-H50-58

Arandela a presión de caucho Buna-N para diámetro interior de orificio de 1" y grosor de borde de 1/8" - 3/8" ID - Paquete de 10
Artículo MI #11487981
No. Fabricante BULK-GMT-H50-58
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
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    50A
  • Material
    Buna-N
  • Cantidad del paquete
    10
  • Estándares cumplidos
    AN931-A6-16, MS35489-41
  • Rango de temperatura
    -40° a 250 °F
  • UPC_NO
    193005340049

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-GMT-H50-58 BUNA-N DE GOMA A PRESIÓN GR
  • Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
  • El caucho Buna-N es un material resistente con buena resistencia al aceite y a la grasa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno