Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Diámetro exterior1-1/8 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Durómetro50A
- MaterialSilicona
- Cantidad del paquete10
- Estándares cumplidosAN931-A10-14, MS35489-46
- Rango de temperatura-40° a 400 °F
- UPC_NO193005340179
Descripción general
- Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
- El caucho de silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves y al agua.