Motion
BULK-GMT-S50-86

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-86

Ojal de silicona para orificios de 1-3/4" de D.I. y borde de 1/16" de grosor - 1-1/2" de D.I. - Paquete de 2
Artículo MI #11487999
No. Fabricante BULK-GMT-S50-86
Precio9.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-86

Ojal de silicona para orificios de 1-3/4" de D.I. y borde de 1/16" de grosor - 1-1/2" de D.I. - Paquete de 2
Artículo MI #11487999
No. Fabricante BULK-GMT-S50-86
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
Precio9.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Durómetro
    50A
  • Material
    Silicona
  • Cantidad del paquete
    2
  • Estándares cumplidos
    AN 931-24-28, MS35489-27
  • Rango de temperatura
    -40° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005340223

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-GMT-S50-86 CAUCHO DE SILICONA A PRESIÓN
  • Los ojales sellan los orificios y proporcionan protección contra la abrasión y el impacto en cables, tuberías y tubos
  • El caucho de silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a los productos químicos suaves y al agua.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno