Motion
ZUSA-SG-V-8
Junta sanitaria 3A y FDA Viton para tubo de 8"
Artículo MI #11488106
No. Fabricante ZUSA-SG-V-8
Precio101.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta sanitaria 3A y FDA Viton para tubo de 8"
Artículo MI #11488106
No. Fabricante ZUSA-SG-V-8
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
Precio101.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    7.78 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.67 pulg.
  • Grosor general
    0.205 pulg.
  • Grosor
    0.205 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
    No
  • Color
    Negro
  • Durómetro
    75A
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    Viton
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Rango de temperatura
    -15° a 400 °F
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-SG-V-8 FDA VITON JUNTA SANITARIA PARA
  • Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
  • Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
  • Viton tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, productos químicos y aceites

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo