Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior9.77 pulg.
- Diámetro exterior10.66 pulg.
- Grosor general0.205 pulg.
- Grosor0.205 pulg.
Detalles
- Sala limpiaNo
- ColorNegro
- Durómetro75A
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialViton
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
- Rango de temperatura-15° a 400 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
- Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
- Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
- Viton tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, productos químicos y aceites