Motion
ZUSA-SG-T-1
Junta sanitaria de PTFE 3A y FDA para tubo de 1"
Artículo MI #11488111
No. Fabricante ZUSA-SG-T-1
Precio2.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta sanitaria de PTFE 3A y FDA para tubo de 1"
Artículo MI #11488111
No. Fabricante ZUSA-SG-T-1
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
Su precio$2.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Grosor general
    0.203 pulg.
  • Grosor
    0.203 pulg.

Detalles

  • Sala limpia
    No
  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    55D
  • Tipo de junta
    Estándar (Tipo 1)
  • Material
    PTFE
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
  • Rango de temperatura
    -100° a 500 °F
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-SG-T-1 FDA TEFLÓN PTFE GAS SANITARIO
  • Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
  • Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
  • Teflon tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, productos químicos y vapor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo