Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior11.73 pulg.
- Diámetro exterior12.66 pulg.
- Grosor general0.205 pulg.
- Grosor0.205 pulg.
Detalles
- Sala limpiaNo
- ColorBlanco
- Durómetro55D
- Tipo de juntaEstándar (Tipo 1)
- MaterialPTFE
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
- Rango de temperatura-100° a 500 °F
- Con pantallaNo
Descripción general
- Las juntas Tri-Clamp son sellos hechos de materiales de la FDA diseñados para adaptarse a las ranuras de los accesorios de tubo Tri-Clamp utilizados principalmente en líneas de procesamiento de alimentos, así como en las industrias farmacéutica y biotecnológica
- Su forma de diseño único proporciona un sellado hermético para una pureza extremadamente alta, que cumple con todos los estándares necesarios para los fabricantes
- Teflon tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, productos químicos y vapor